{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 3 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | 9-Volt-Block (6LR61); D (LR20) | |
| IP Schutzart | IP56 | |
| Herstellerbezeichnung | GRL 400H | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 600 min-1 | |
| Reichweite min. | 0 m; 0 m | |
| Reichweite max. | 400 m; 20 m | |
| Genauigkeit | 2,4 mm; 2,4 mm | |
| Nivellierbereich, Selbstnivellierung | 5 Grad | |
| Nivellierzeit | 15 s | |
| Gewinde, mit Stativgewinde | 5/8-11 UNC Zoll | |
| Produktart | Rotationslaser | |
| Farbe des Lasers | rot | |
| Laserklasse | Klasse 2 | |
| Ausführung | mit Empfänger; ohne Empfänger | |
| Eigenschaften | Selbstnivellierung; mit Stativgewinde | |
| Arbeitstemperatur min. | -10 °C | |
| Arbeitstemperatur max. | 50 °C | |
| Länge gesamt | 183 mm | |
| Breite gesamt | 170 mm | |
| Höhe gesamt | 188 mm | |
| Gewicht gesamt | 2 000 g |
| Artikelnummer | 061599403U | |
| EAN / GTIN | 3165140604406 | |
| Herstellernummer | 061599403U | |
| L-Nummer | L00620 102818 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |