{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 3 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | 9voltový blok (6LR61); D (LR20) | |
| Typ krytí IP | IP56 | |
| Označení výrobce | GRL 400H | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Rychlost otáčení | 600 min-1 | |
| Dosah minimální | 0 m; 0 m | |
| Dosah maximální | 400 m; 20 m | |
| Přesnost | 2,4 mm; 2,4 mm | |
| Rozsah vyrovnávání, Samonivelace | 5 stupeň | |
| Doba vyrovnávání | 15 s | |
| Závit, Se závitem pro stativ | 5/8-11 UNC palec | |
| Druh produktu | Rotační laser | |
| Barva laseru | červená | |
| Třída laseru | Třída 2 | |
| Provedení | S přijímačem; Bez přijímače | |
| Vlastnosti | Samonivelace; Se závitem pro stativ | |
| Pracovní teplota minimální | -10 °C | |
| Pracovní teplota maximální | 50 °C | |
| Celková délka | 183 mm | |
| Celková šířka | 170 mm | |
| Celková výška | 188 mm | |
| Hmotnost celkem | 2 000 g |
| Katalogové číslo | 061599403U | |
| EAN / GTIN | 3165140604406 | |
| Číslo výrobce | 061599403U | |
| L-číslo | L00620 102818 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |