Laser rotatif GRL 400 H, avec LR 1, support de construction BT 170 HD et jauge de niveau GR 240

Réf.: 061599403U
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 3 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international D (LR20); pile 9 V (6LR61)
Indice de protection IP IP56
Référence fabricant GRL 400H
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Vitesse de rotation 600 min-1
Portée minimale 0 m; 0 m
Portée maximale 400 m; 20 m
Précision 2,4 mm; 2,4 mm
Plage de nivellement, nivellement automatique 5 degré
Durée de nivellement 15 s
Filetage, avec filetage pour support 5/8-11 UNC pouce
Type de produit lasers rotatifs
Couleur du laser Rouge
Classe de laser classe 2
Exécution avec récepteur; sans récepteur
Caractéristiques nivellement automatique; avec filetage pour support
Température de service minimale -10 °C
Température de service maximale 50 °C
Longueur totale 183 mm
Largeur totale 170 mm
Hauteur totale 188 mm
Poids total 2 000 g

Identification et classification

Référence article 061599403U
EAN / GTIN 3165140604406
Réf. fabricant 061599403U
Article hors catalogue L00620 102818
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le laser rotatif GRL 400 H, facile à utiliser et toujours prêt – le laser rotatif GRL 400 H intuitif à un bouton est prêt à être utilisé à tout moment et immédiatement lorsqu’il s’agit de nivellement extérieur. Son panneau de commande à un bouton, sa mise à niveau automatique électronique et son compartiment à piles pratique facilitent le travail avec une configuration et un remplacement des piles simples, sans avoir à déplacer l’outil. Avec une précision de ± 2,4 mm par 30 m et une fonction d’avertissement de choc ADS qui signale les changements de position infimes de l’appareil, le GRL 400 H empêche les erreurs de nivellement et fournit des résultats toujours précis. De la détermination des valeurs de chargement et d’enlèvement pour l’excavation et les fondations au nivellement des coffrages en béton et de l’aménagement paysager: Cet appareil fait son travail à merveille. Grâce à la protection IP56 anti-pénétration contre l’eau et la poussière, ce laser rotatif peut résister à des conditions extérieures difficiles. Trépied de construction BT 170 HD professionnel (0 601 091 300); Valise d’artisan; Jauge baïonnette GR 240 Professional (0 601 094 100); Récepteur lasers LR 1 professionnel (0 601 015 400); Compartiment à piles (1 609 203 M02); 2 piles LR20 1,5 V (d); 1 batterie bloc 9 V (6LR61)

Caractéristique(s):

  • Distance de travail avec récepteur : jusqu'à 400 m (diamètre)
  • Distance de travail sans récepteur : jusqu'à 20 m (diamètre)
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Couleur de la ligne laser : rouge
  • Poids, env. 2 kg
  • Récepteur laser compatible : LR 1
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : 635 nm, < 1 mW
  • Classe laser : 2
  • Précision de nivellement : ± 2. 4 mm à 30 m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement : 15 s
  • Vitesse de rotation : 600 min-1
  • Plage d'autonivellement : ± 8 % (± 5°)
  • Filetage du trépied : 5/8″-11
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 56
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR20 (D)

Livraison:

  • Trépied de chantier BT 170 HD Professional
  • Coffret de bricolage
  • Pied à coulisse GR 240 Professional
  • Récepteur laser LR 1 Professional
  • Compartiment à piles
  • 2 x piles LR20 1.5V (D)
  • 1 x pile monobloc 9 V (6LR61)