Láser rotativo GRL 400 H, con LR 1, soporte de construcción BT 170 HD y varilla de medición GR 240

Número de artículo: 061599403U
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional Bloque de 9 voltios (6LR61); D (LR20)
Clase de protección IP: IP56
Denominación del fabricante GRL 400H
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Velocidad de rotación 600 min-1
Alcance mínimo 0 m; 0 m
Alcance máximo 400 m; 20 m
Precisión 2,4 mm; 2,4 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 5 grados
Tiempo de nivelado 15 s
Rosca, Con rosca para trípode 5/8-11 UNC pul
Tipo de producto Láser giratorio
Color del láser rojo
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor; Sin receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Temperatura de trabajo mínima -10 °C
Temperatura de trabajo máxima 50 °C
Longitud total 183 mm
Anchura total 170 mm
Altura total 188 mm
Peso total 2.000 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 061599403U
EAN / GTIN 3165140604406
Número del fabricante 061599403U
Número L L00620 102818
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El láser rotativo GRL 400 H, fácil de usar y siempre listo: El láser rotativo GRL 400 H intuitivo de un botón está listo para usar en cualquier momento e inmediatamente cuando se trata de nivelación en exteriores. Su panel de control de un solo botón, la autonivelación electrónica y el cómodo compartimento de la batería permiten un trabajo sencillo con una configuración sencilla y un reemplazo sencillo de la batería, sin tener que mover la herramienta en absoluto. Con una precisión de ± 2,4 mm por 30 m y una función ADS DE advertencia de choque que informa los cambios de posición del dispositivo, el GRL 400 H evita errores de nivelación y proporciona resultados precisos de forma consistente. Desde la determinación de los valores de carga y remoción para excavaciones y cimentaciones hasta la nivelación de encofrados de hormigón y paisajismo: Este dispositivo hace su trabajo excelentemente. Gracias a la protección anti-ingreso IP56 contra el agua y el polvo, este láser rotativo puede soportar las duras condiciones al aire libre. Trípode de construcción BT 170 HD Profesional (0 601 091 300); Maleta de artesano; Varilla de medición GR 240 Profesional (0 601 094 100); Receptor lásers LR 1 profesional (0 601 015 400); Compartimento de la batería (1 609 203 M02); 2 x LR20 1,5V batería (D); 1 x batería de bloque de 9 V (6LR61)

Característica:

  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 400 m (diámetro)
  • Alcance de trabajo sin receptor: hasta 20 m (diámetro)
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Color de la línea láser: rojo
  • Peso, aprox. : 2 kg
  • Receptor láser compatible: LR 1
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Clase de láser: 2
  • Precisión de nivelación: ± 2. 4 mm a 30 m* (* más desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 15 s
  • Velocidad de rotación: 600 min-1
  • Rango de autonivelación: ± 8 % (± 5°)
  • Rosca del trípode: 5/8″-11
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 56
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Volumen de suministro:

  • Soporte de montaje BT 170 HD Professional
  • Caja de herramientas
  • Barra de medición GR 240 Professional
  • Receptor láser LR 1 Professional
  • Compartimento de la batería
  • 2 x pila LR20 1,5 V (D)
  • 1 x pila de bloque de 9 V (6LR61)

Descargas y documentos

Productos adecuados