SET IMICRO DIGITAL100-200MM

Nr art.: 06130225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 17 520 h
Stopień ochrony IP IP54
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Opto RS232C
Wysokość cyfr 7 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06130225
EAN / GTIN 7630041117240
Numer producenta 06130225
Numer L L41140 455

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [mm]: 100 ÷ 200
  • Measuring range [in]: 3.937 ÷ 7.874
  • Resolution [mm] : 0.001
  • Resolution [in]: .00005

Opis:

Set of digital internal micrometers IMICRO, 100-200 mm
Complete set of internal micrometers with digital display TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM

Cecha szcz.:

  • Zero: Floating
  • Measuring faces: Tungsten carbide tipped
  • Degree of protection: IP54; IP40 (with opto-RS232)
  • Display: LCD; Digit size: 7 mm
  • Data outputs: Opto-RS232
  • Autonomy: 1 ÷ 2 years
  • Units: mm / in
  • Included in delivery: Battery (1x); Measuring report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4