Nastavitev digitalnega notranjega mikrometra IMICRO100-200 mm

Št. art.: 06130225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06130225
EAN/GTIN 7630041117240
Številka proizvajalca 06130225
L-število L41140 455

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [mm]: 100 ÷ 200
  • Merilno območje [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Ločljivost [mm]: 0,001
  • Ločljivost [v]: .00005

Opis:

Komplet digitalnih notranjih mikrometrov IMICRO, 100-200 mm

Lastnosti:

  • Nič: Lebdi
  • Merilne površine: Volframov karbid z vrhom
  • Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
  • Zaslon: LCD; velikost števk: 7 mm
  • Podatkovni izhodi: Opto-RS232
  • Avtonomija: 1 ÷ 2 let.
  • Enote: Mm / palci
  • Vključeno v dostavo: Baterija (1 x); Poročilo o meritvah; Izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4