SATZ IMICRO DIGITAAL 100-200MM

Artikelnummer: 06130225
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06130225
EAN/GTIN 7630041117240
Nummer fabrikant 06130225

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 100 ÷ 200
  • Meetbereik [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Resolutie [mm]: 0,001
  • Resolutie [in]: .00005

Omschrijving:

Set digitale binnenschroefmaten IMICRO, 100-200 mm

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Meetvlakken: Wolfraamcarbide getipt
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Weergave: LCD; cijfergrootte: 7 mm
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 jaar
  • Eenheden: Mm / inch
  • Inbegrepen bij levering: Accu (1x); meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4