IMICRO DIGITAL100-200MM SET

Número de artículo: 06130225
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 06130225
EAN / GTIN 7630041117240
Número del fabricante 06130225
Número L L41140 455

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 100 ÷ 200
  • Rango de medición [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Resolución [mm]: 0,001
  • Resolución [en]: .00005

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores digitales IMICRO, 100-200 mm

Característica:

  • Cero: Flotando
  • Caras de medición: Carburo de tungsteno inclinado
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
  • Resultados de los datos: Opto-RS232
  • Autonomía: 1 ÷ 2 años
  • Unidades: Mm / in
  • Incluido en la entrega: Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4