Feeler gauge, 100mm, 8 blades, 0.03-0.10mm

Nr art.: 0606121
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
Skok 0,01 mm
Grubość min. 0,03 mm
Grubość maks. 0,1 mm
Długość listków 100 mm
Liczba listków 8 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Grubości listków 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0606121
EAN / GTIN 4029713283544
Numer producenta 0606121
Numer L L40510 73
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Conical blades
  • width 10mm
  • blade length 100 mm
  • locking nut

Opis:

Feeler gauge, 100mm, 8 blades, 0.03-0.10mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 0.03 - 0.1