{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Altura de paso | 0,01 mm | |
| Grosor mín. | 0,03 mm | |
| Grosor máx. | 0,1 mm | |
| Longitud de las hojas | 100 mm | |
| Número de hojas | 8 ud. | |
| Configurable | no | |
| Grosor de laminillas | 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de espesores | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 0606121 | |
| EAN / GTIN | 4029713283544 | |
| Número del fabricante | 0606121 | |
| Número L | L40510 73 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |