Voelermaat, 100mm, 8 bladen, 0.03-0.10mm

Artikelnummer: 0606121
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0606121
EAN/GTIN 4029713283544
Nummer fabrikant 0606121
L-nummer L40510 73

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conische bladen
  • breedte 10 mm
  • bladlengte 100 mm
  • borgmoer

Omschrijving:

Voelermaat, bestaande uit 8 conisch gevormde voelermaatbladen. Bladlengte 100mm, bladbreedte 10mm. Meetbereik 0.03-0.10mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 0,03 - 0,1