Občutljivo merilo 8 rezil 0,03 - 0,10 mm 100 mm

Št. art.: 0606121
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Korak 0,01 mm
Debelina min. 0,03 mm
Debelina maks. 0,1 mm
Dolžina lista 100 mm
Število listov 8 kos
Možnost konfiguracije ne
Debelina lističev 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm
Vrsta izdelka šablona za polnila
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0606121
EAN/GTIN 4029713283544
Številka proizvajalca 0606121
L-število L40510 73
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Stožčasta rezila
  • širina 10 mm
  • dolžina rezila 100 mm
  • zaporna matica

Opis:

Občutljivo merilo, sestavljeno iz 8 stožčasto oblikovanih merilnih lopatic. Dolžina rezila 100 mm, širina rezila 10 mm. Merilno območje 0,03-0,10 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0,03 - 0,1