Hmatové měřidlo 8 čepelí 0,03 - 0,10 mm 100 mm

Artiklové číslo: 0606121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stoupání 0,01 mm
Pevnost min. 0,03 mm
Pevnost max. 0,1 mm
Délka listu 100 mm
Počet listů 8 ks
Konfigurovatelný ne
Tloušťka listu 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm
Druh produktu Spárová měrka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0606121
EAN / GTIN 4029713283544
Číslo výrobce 0606121
L-číslo L40510 73
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Kuželové čepele
  • šířka 10 mm
  • délka čepele 100 mm
  • pojistná matice

Popis:

Cejchovní měřidlo, které se skládá z 8 kuželovitých měřicích lamel. Délka čepele 100 mm, šířka čepele 10 mm. Rozsah měření 0,03-0,10 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,03–0,1