Măsurător cu lamă 8 lame 0,03 - 0,10 mm 100 mm

Cod articol.: 0606121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pas 0,01 mm
Grosime min. 0,03 mm
Grosime max. 0,1 mm
Lungimea foii 100 mm
Numărul de foi 8 buc.
Configurabil nein
Grosimea lamelelor 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm
Tip produs Leră cu palpator
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 0606121
EAN / GTIN 4029713283544
Număr producător 0606121
L-Număr L40510 73
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Lame conice
  • lățime 10 mm
  • lungime lamă 100 mm
  • piuliță de blocare

Descriere:

Etalon de măsurare, alcătuit din 8 lame conice. Lungimea lamei 100 mm, lățimea lamei 10 mm. Domeniul de măsurare 0,03-0,10 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 0,03 - 0,1