{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Czas pracy | 4 000 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | MICROMASTER | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | Satz mit 3 digitalen Bügelmessschrauben, 0 ÷ 75 mm, MICROMASTER RS IP54 | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica bębna pomiarowego | 6,5 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Opto RS232C | |
| Wysokość cyfr | 7 mm | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 3 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 75 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 06030029 | |
| EAN / GTIN | 7630041116335 | |
| Numer producenta | 06030029 | |
| Numer L | L41140 363 |