KIT MICROMASTER RS IP54 0-75

Artikelnummer: 06030029
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06030029
EAN/GTIN 7630041116335
Nummer fabrikant 06030029
L-nummer L41140 363

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 75
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 3
  • Resolutie [mm]: 0,001
  • Resolutie [in]: .00005
  • Gegevensuitvoer: Opto-RS232

Omschrijving:

Set van 3 digitale buitenschroefmaten, 0-75 mm, MICROMASTER RS IP54

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
  • Schroefdraadafstand: 0,5 mm
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Display: LCD; Cijfergrootte: 7 mm
  • Functie(s): Stand-by na 10 minuten; displayvergrendeling
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 uur
  • Meetkracht: ≤ 10 N
  • Eenheden: mm / in
  • Batterijtype: CR2032 knoopcelbatterij

Norm:

DIN 863 T1

Levering:

Micrometers (3x); Batterijen (3x); IJkstandaard; Meetrapporten; Verklaring van overeenstemming