Juego de 3 micrómetros de exteriores digitales, 0 ÷ 75 mm, MICROMASTER RS IP54

Número de artículo: 06030029
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 4.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie MICROMASTER
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante Satz mit 3 digitalen Bügelmessschrauben, 0 ÷ 75 mm, MICROMASTER RS IP54
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 6,5 mm
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,0001 pul
Interfaz Opto RS232C
Altura de las cifras 7 mm
Iluminación de pantalla
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 3 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 75 mm
Norma DIN 863-1
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 06030029
EAN / GTIN 7630041116335
Número del fabricante 06030029
Número L L41140 363

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 75
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 3
  • Resolución [mm] : 0,001
  • Resolución [pulg]: .00005
  • Salida de datos: Opto-RS232

Descripción:

Juego de 3x micrómetros de exteriores digitales, 0-75 mm, MICROMASTER RS IP54

Característica:

  • Cero: Flotante
  • Material: Insertos: carburo de tungsteno
  • Paso de rosca: 0,5 mm
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Pantalla: LCD; Tamaño de los dígitos: 7 mm
  • Función(es): Modo de espera después de 10 minutos; Bloqueo de pantalla
  • Autonomía: 2'000 ÷ 4'000 horas
  • Fuerza de medición: ≤ 10 N
  • Unidades: mm / in
  • Tipo de batería: Pila de botón CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Volumen de suministro:

Micrómetros (3x); Pilas (3x); Patrón de calibración; Informes de medición; Declaración de conformidad