Exécution:
- Etendue de mesure [mm] : 0 ÷ 75
- Etendue de mesure [in] : 0 ÷ 3
- Résolution [mm] : 0.001
- Résolution [in] : .00005
- Sortie de données : Opto-RS232
Description:
Jeu de 3 micromètres digitaux, 0-75 mm, MICROMASTER IP54 RS
Caractéristique(s):
- Zéro : Flottant
- Matériau : Inserts : carbure de tungstène
- Pas du filet : 0,5 mm
- Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
- Affichage : LCD ; Taille des chiffres : 7 mm
- Fonction(s) : Mode veille après 10 minutes ; verrouillage de l'affichage
- Autonomie : 2'000 ÷ 4'000 heures
- Force de mesure : ≤ 10 N
- Unités : mm / in
- Type de pile : Pile bouton CR2032
Norme:
DIN 863 T1
Livraison:
Micromètres (3x) ; Piles (3x) ; Etalon d'étalonnage ; Rapports de mesure ; Déclaration de conformité