Izvedba:
- Merilno območje [mm]: 0 ÷ 75
- Merilno območje [in]: 0 ÷ 75
- Merilno območje [in]: 0 ÷ 75
- Merilno območje [in]: 1: 0 ÷ 3
- Razločljivost [mm]: 0,001
- Razločljivost [in]: ,00005
- Podatkovni izhod: Opto-RS232
Opis:
Komplet 3 digitalnih zunanjih mikrometrov, 0-75 mm, MICROMASTER RS IP54
Lastnosti:
- Ničelna vrednost: Nula: plavajoča
- Material: Vložki: volframov karbid
- Nastop navojnice: 0,5 mm
- Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
- Prikazovalnik: LCD; velikost številk: 7 mm
- Funkcija(-e): Po 10 minutah način pripravljenosti; zaklep zaslona
- Autonomija: 2'000 ÷ 4'000 ur
- Merilna sila: ≤ 10 N
- Enote: mm / in
- Vrsta baterije: CR2032 gumbna baterija
Standard:
DIN 863 T1
Obseg dobave:
Mikrometri (3x); baterije (3x); kalibracijski standard; poročila o meritvah; izjava o skladnosti