Akumulatorowa prasa do wkładów GFP 18V-10

Nr art.: 06019N6000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria GFP 18V-10
Oznaczenie producenta GFP 18V-10
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Materiał węża stal
Długość węża 1 200 mm
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Wąż w zestawie tak
Typ połączenia Szybkozłącze
Maks. ciśnienie docisku 689 bar
Możliwość użycia do wkład

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019N6000
EAN / GTIN 4053423351217
Numer producenta 06019N6000
Numer L L00620 107646
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa smarownica do wkładów – smarownica Bosch GFP 18V-10 ułatwia smarowanie. Dzięki praktycznemu trybowi pompowania możesz określić dokładną liczbę ruchów pompy oraz konkretną dawkę, której potrzebujesz. Smarowanie przebiega szybko, sprawnie i bez wysiłku dzięki dwóm trybom prędkości, które zapewniają optymalne ciśnienie i przepływ. Dzięki długiemu wężowi i zgiętemu złączu możesz wygodnie smarować nawet trudno dostępne elementy armatury. Ponadto możesz używać dowolnego wkładu – model GFP 18V-10 jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi systemami wkładów. Smarownica GFP 18V-10 nadaje się do smarowania wszelkiego rodzaju ruchomych elementów. Narzędzie to charakteryzuje się maksymalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym 10 000 psi oraz maksymalnym natężeniem przepływu sięgającym 320 g/min. Urządzenie jest wyposażone w wąż o długości 1200 mm, złącze proste i złącze 90°, a także lampkę LED; posiada również tryb pompowania zapewniający precyzyjne dozowanie. Karton

Cecha szcz.:

  • Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
  • poziom mocy akustycznej: 77 dB(A)
  • Podział na kategorie produktów: Akumulatorowy wyciskacz do wkładów

W dostawie:

  • cardboard
  • Shoulder strap
  • 90° coupling