Pistolet à cartouche sans fil GFP 18V-10

Réf.: 06019N6000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Série GFP 18V-10
Référence fabricant GFP 18V-10
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Matériau tuyau Acier
Longueur du tuyau 1 200 mm
Type de produit pistolet à cartouches
Tuyau inclus oui
Type de raccordement Raccord rapide
Pression d’éjection max. 689
Pour cartouche

Identification et classification

Référence article 06019N6000
EAN / GTIN 4053423351217
Réf. fabricant 06019N6000
Article hors catalogue L00620 107646
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Pompe à cartouche sans fil, la pompe à graisse GFP 18V-10 de Bosch facilite la lubrification. Grâce à un mode de pompage pratique, vous pouvez définir le nombre exact de pompages ainsi que le dosage spécifique dont vous avez besoin. La lubrification est rapide, efficace et sans effort grâce à 2 modes de vitesse qui garantissent une pression et un débit optimaux. Grâce au long tuyau et au raccord coudé, tu peux facilement lubrifier même les raccords difficiles d’accès. De plus, tu peux utiliser n’importe quelle cartouche : la GFP 18V-10 est compatible avec tous les systèmes de cartouches courants. La pompe à graisse GFP 18V-10 convient à la lubrification de tous types de pièces mobiles. Cet outil a une pression de service maximale de 10 000 psi et un débit maximal de 320 g/min. Il est équipé d’un tuyau de 1 200 mm de long, d’un raccord droit et d’un raccord à 90°, ainsi que d’une lampe LED, et dispose d’un mode pompe pour un dosage précis. Carton

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique: 85 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 77 dB(A)
  • Divisez les catégories de produits: Pistolet à cartouches sans fil

Livraison:

  • Carton
  • Bandoulière
  • raccord à 90°