Pistol cu cartuș cu acumulator GFP 18V-10

Cod articol.: 06019N6000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie GFP 18V-10
Denumirea producătorului GFP 18V-10
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Material furtun Oţel
Lungime furtun 1.200 mm
Tip produs Presă cu cartuş
Furtun inclus da
Tipul conexiunii Cuplaj rapid
Presiune max. 689 bar
Recomandat pentru cartuş

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N6000
EAN / GTIN 4053423351217
Număr producător 06019N6000
L-Număr L00620 107646
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Pistol cu cartuș cu acumulator, Pistolul de uns Bosch GFP 18V-10 facilitează lubrifierea. Cu ajutorul unui mod practic de pompare, poți defini numărul exact de pompare și doza specifică de care ai nevoie. Lubrifierea este rapidă, eficientă și fără efort datorită celor 2 moduri de viteză, care asigură o presiune și un debit optime. Cu furtunul lung și cuplajul unghiular, poți lubrifia cu ușurință chiar și armăturile greu accesibile. În plus, poți utiliza orice cartuș - GFP 18V-10 este compatibil cu toate sistemele de cartușe obișnuite. Pistolul de ungere GFP 18V-10 este potrivit pentru lubrifierea tuturor tipurilor de piese mobile. Acest instrument are o presiune maximă de funcționare de 10.000 psi și un debit maxim de până la 320 g/min. Este echipat cu un furtun de 1200 mm lungime, un cuplaj drept și unul de 90°, precum și o lampă LED și dispune de un mod de pompare pentru dozare precisă. Carton

Caracteristică:

  • Nivel de presiune acustică: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică: 77 dB(A)
  • Împărțiți categoriile de produse.: Aplicator tip pistol, cu acumulator

Livrare:

  • carton
  • Curea de umăr
  • Cuplaj la 90°