{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | GFP 18V-10 | |
| Denominación del fabricante | GFP 18V-10 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Material tubo flexible | Acero | |
| Longitud tubo flexible | 1.200 mm | |
| Tipo de producto | Pistola de calafatear | |
| Tubo flexible incluido | sí | |
| Tipo de conexión | Acoplamiento rápido | |
| Fuerza máx. | 689 bar | |
| Aptitud para | cartucho |
| Número de artículo | 06019N6000 | |
| EAN / GTIN | 4053423351217 | |
| Número del fabricante | 06019N6000 | |
| Número L | L00620 107646 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |