• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kartuschenpresse GFP 18V-10

Artikel-Nr.: 06019N6000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Serie GFP 18V-10
Herstellerbezeichnung GFP 18V-10
Verpackung Karton
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Material Schlauch Stahl
Länge Schlauch 1 200 mm
Produktart Kartuschenpresse
Schlauch inklusive ja
Art Anschluss Schnellkupplung
Auspressdruck max. 689 bar
geeignet für Kartusche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N6000
EAN / GTIN 4053423351217
Herstellernummer 06019N6000
L-Nummer L00620 107646
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kartuschenpresse, Die Bosch Fettpresse GFP 18V-10 erleichtert das Schmieren. Mit einem praktischen Pumpmodus kannst du die genaue Anzahl der Pumphübe sowie die spezifische Dosierung definieren, die du benötigst. Die Schmierung ist schnell, effizient und mühelos dank 2 Geschwindigkeitsmodi, die einen optimalen Druck und Durchfluss gewährleisten. Mit dem langen Schlauch und der abgewinkelten Kupplung kannst du auch schwer zugängliche Armaturen bequem schmieren. Außerdem kannst du jede beliebige Kartusche verwenden - die GFP 18V-10 ist mit allen gängigen Kartuschensystemen kompatibel. Die Fettpresse GFP 18V-10 ist für die Schmierung aller Arten von beweglichen Teilen geeignet. Dieses Werkzeug hat einen max. Betriebsdruck von 10.000 psi und eine max. Durchflussmenge von bis zu 320 g/min. Es ist mit einem 1200 mm langen Schlauch, einer geraden und einer 90°-Kupplung sowie einer LED-Leuchte ausgestattet und kommt mit einem Pumpenmodus für präzise Dosierung. Karton

Merkmal:

  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 77 dB(A)
  • Unterteilung der Produktkategorien: Akku-Kartuschenpresse

Lieferumfang:

  • Karton
  • Schultergurt
  • 90°-Kupplung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit