Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-11

Artiklové číslo: 06019N4102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 18 V
Řada GWS 18V-11
Označení výrobce GWS 18V-11
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr brusného talíře 125 mm
Odevzdaný výkon 1 100 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce; Rychloupínací matice; Vibration-Control; vícestupňové nastavení rychlostí
Rozsah použití Medium
Druh produktu úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019N4102
EAN / GTIN 4053423323498
Číslo výrobce 06019N4102
L-číslo L00620 107493
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • akumulátorové úhlové brusky GWS 18V-11, tento úhlové brusky je určen pro různé lehké až středně náročné řezání a broušení a je univerzální univerzální univerzální vhodný pro údržbu, opravy a instalace na staveništi. Díky výkonu 1100wattového kabelového zařízení a optimalizované kapacitě přetížení je extrémně odolný v průmyslových pracích, jako je odstraňování otřepů, odstraňování rzi nebo údržba a opravy linek. Pomocí rolovacího kolečka můžete snadno vybrat 6 nastavení rychlosti pro obrábění různých materiálů s optimální kontrolou. Během práce, antivibrační rukojeť a štíhlejší, delší rukojeť poskytují větší pohodlí a sníženou únavu, zatímco četné bezpečnostní funkce snižují riziko zranění. Tento úhlové brusky je vynikající volbou pro údržbu a opravy, stejně jako pro montáž na místě, což umožňuje řadu aplikací, jako je lehké až střední řezání a broušení operací, jako je odstraňování otřepů nebo údržba linky a opravy ochranný kryt (1 605 510 365). rychloupínací matice (2 608 000 684). Montážní příruba (1 605 703 099). přídavná rukojeť ovládání vibrací (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Charakteristika:

  • Ø kotouče: 125 mm

Rozsah dodávky:

  • Ochranný kryt
  • Rychloupínací matice
  • Upevňovací příruba
  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • L-BOXX 136