{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung |
18 V
|
|
| Serie |
GWS 18V-11
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GWS 18V-11
|
|
| Verpackung |
Systemkoffer (L-Boxx)
|
|
| Energieversorgung |
Akkubetrieben
|
|
| Durchmesser Schleifteller |
125 mm
|
|
| Abgabeleistung |
1 100 W
|
|
| Besonderheit |
Kompakte Bauform; Schnellspannmutter; Vibration-Control; mehrstufige Geschwindigkeitseinstellung
|
|
| Einsatzbereich |
Medium
|
|
| Produktart |
Winkelschleifer
|
| Artikelnummer | 06019N4102 | |
| EAN / GTIN | 4053423323498 | |
| Herstellernummer | 06019N4102 | |
| L-Nummer | L00620 107493 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |