Meuleuses d’angle sans fil GWS 18V-11

Réf.: 06019N4102
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Série GWS 18V-11
Référence fabricant GWS 18V-11
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre plateau de ponçage 125 mm
Puissance de décharge 1 100 W
Particularité Vibration-Control; ecrou à serrage rapide; modèle compact; réglage de la vitesse sur plusieurs niveaux
Domaine d’utilisation Medium
Type de produit meuleuse d’angle

Identification et classification

Référence article 06019N4102
EAN / GTIN 4053423323498
Réf. fabricant 06019N4102
Article hors catalogue L00620 107493
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • meuleuses d’angle sans fil GWS 18V-11, ce meuleuses d’angle est conçu pour une variété de tâches de coupe et de meulage légères à moyennes et est un outil polyvalent adapté aux travaux d’entretien, de réparation et d’installation sur le chantier de construction. Avec les performances d’un dispositif de câble de 1100 watts et une capacité de surcharge optimisée, il est extrêmement durable dans les travaux industriels tels que le ébarbage, l’élimination de la rouille, ou l’entretien et la réparation des lignes. Utiliser la molette de défilement pour sélectionner facilement les 6 réglages de vitesse pour usiner différents matériaux avec un contrôle optimal. Pendant le travail, la poignée anti-vibration et une poignée plus fine et plus longue offrent un plus grand confort et une fatigue réduite, tandis que de nombreuses caractéristiques de sécurité réduisent le risque de blessure ce meuleuses d’angle est un excellent choix pour la maintenance et la réparation ainsi que pour les travaux d’installation sur site, permettant une variété d’applications telles que les opérations de coupe et de meulage légères à moyennes telles que le ébarbage ou Line maintenance and Repair capot de protection (1 605 510 365). écrou de serrage rapide (2 608 000 684). Bride de montage (1 605 703 099). contrôle des vibrations poignée supplémentaire (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Caractéristique(s):

  • Disque Ø: 125 mm

Livraison:

  • Capots de protection
  • Ecrou à serrage rapide
  • bride de fixation
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • L-BOXX 136