{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Oznaczenie producenta | GSR 18V-65 Professional | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. rozmiar śruby | M10 | |
| Średnica maks., drewno | 35 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | drewno; metalowe; tworzywa sztuczne | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty |
| Numer artykułu | 06019N3200 | |
| EAN / GTIN | 4053423321555 | |
| Numer producenta | 06019N3200 | |
| Numer L | L00620 107464 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |