Mașină de găurit cu acumulator GSR 18V-65

Cod articol.: 06019N3200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Denumirea producătorului GSR 18V-65 Professional
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Dimensiune șurub max. M10
Diametru max., lemn 35 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material Metal; lemn; materiale plastice
Găurire/ teşire/ alezare lemn
Utilizare tipică Heavy Duty

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N3200
EAN / GTIN 4053423321555
Număr producător 06019N3200
L-Număr L00620 107464
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu acumulator GSR 18V-65, dacă sunteți în căutarea unei mașini de găurit cu acumulator care să ofere Power-ul necesar pentru aplicații dificile de înșurubare, nu veți găsi nimic mai bun decât mașina de găurit profesională Bosch GSR 18V-18-65. Se găurește cu ușurință prin metal, lemn sau plastic datorită cuplului îmbunătățit de 31/63 Nm și a unei viteze de 0-550/0-2100 min¹. Acest instrument compact cu o lungime a capului de doar 166 mm este ușor de utilizat în zone înguste și dificile. Comanda de recul comutabilă previne reculul accidental al sculei și vă asigură siguranța. În plus, lumina de lucru dublă oferă și mai multă luminozitate pentru iluminarea locului de muncă. Fie că este 65 vorba de instalator de mobilă, tâmplar, electrician sau lucrător în metal, mașina de găurit Bosch GSR 18V-20 Professional este instrumentul ales pentru aplicații dificile de înșurubare. Este potrivit pentru găurirea în lemn de până la 35 mm, șuruburi în lemn de până la 10 mm și găurire în metal de până la 13 mm. carton