GSR 18V-65 akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 06019N3200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Označení výrobce GSR 18V-65 Professional
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost šroubů max. M10
Průměr max., dřevo 35 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Kov; dřevo; plasty
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo
Typické použití Heavy Duty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019N3200
EAN / GTIN 4053423321555
Číslo výrobce 06019N3200
L-číslo L00620 107464
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • akumulátorové vrtací šroubováky GSR 18V-65, Pokud hledáte akumulátorové vrtací šroubováky, který poskytne Power, který potřebujete pro náročné šroubovací aplikace, nenajdete nic lepšího než Bosch vrtačka GSR 18V-65 Professional. Díky zlepšenému točivému momentu 31/63 Nm a otáčky 0-550/0-2100 min¹ snadno provrtáte kov, dřevo nebo plast. Tento kompaktní nástroj s praktickou délkou hlavy pouhých 166 mm se snadno používá v těsných a obtížných oblastech. Přepínatelné ovládání kickback zabraňuje náhodnému zpětnému vrhu nástroje a zajišťuje tak vaši bezpečnost. Dvojité pracovní světlo navíc poskytuje ještě větší svítivost pro osvětlení pracoviště. Ať už montér nábytku, tesař, elektrikář nebo kovář, Bosch vrtačka GSR 18V-65 Professional je nástroj pro náročné šroubovací aplikace. Je vhodný pro vrtání do dřeva do 35 mm, šrouby do dřeva do 10 mm a vrtání do kov do 13 mm. Karton