{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 18 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Denominación del fabricante | GSR 18V-65 Professional | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tamaño de tornillo máx. | M10 | |
| Diámetro máx., madera | 35 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | Metal; madera; plásticos | |
| Perforación/avellanado/escariado en | madera | |
| Empleo típico | Heavy Duty |
| Número de artículo | 06019N3200 | |
| EAN / GTIN | 4053423321555 | |
| Número del fabricante | 06019N3200 | |
| Número L | L00620 107464 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |