{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Herstellerbezeichnung | GSR 18V-65 Professional | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schraubengröße max. | M10 | |
| Durchmesser max., Holz | 35 mm | |
| Produktart | Bohrschrauber | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 2 | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoffe; Metall | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Holz | |
| typische Verwendung | Heavy Duty |
| Artikelnummer | 06019N3200 | |
| EAN / GTIN | 4053423321555 | |
| Herstellernummer | 06019N3200 | |
| L-Nummer | L00620 107464 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |