Ponceuse orbitale sans fil GSS 12V-13, solo, C

Réf.: 06019L0001
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
Tension de la batterie 12 V
Série GSS 12V-13 Professional
Référence fabricant Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Porte-outils serrage; Fermeture auto-agrippante
Longueur papier abrasif, serrage 100 mm
Longueur papier abrasif, Fermeture auto-agrippante 150 mm
Largeur papier abrasif, serrage 110 mm
Largeur papier abrasif, Fermeture auto-agrippante 100 mm
Longueur plateau-support 130 mm
Largeur plateau-support 80 mm
Vitesse de rotation min. 12 000 min-1
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Mouvement oscillant 1,6 mm
Nombre d’oscillations min. 12 000 min-1
Nombre d’oscillations max. 20 000 min-1
Particularité modèle compact; poignée ergonomique; présélection électronique de la vitesse de rotation
Vibrations suivant EN max. 3,6 m/s2
Type de produit ponceuse vibrante
Poids total 0,8 kg

Identification et classification

Référence article 06019L0001
EAN / GTIN 4059952606309
Réf. fabricant 06019L0001
Article hors catalogue L00590 1753
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Ponceuse vibrante sans fil GSS 12V-13
  • La GSS 12V-13 Professional est le compagnon idéal des utilisateurs toujours en déplacement
  • Elle offre un excellent équilibre de l'outil avec un centre de gravité proche de la pièce à travailler et une excellente ergonomie du repose-main et de la poignée
  • Sa conception étroite 12V lui confère la compacité nécessaire pour tous les endroits difficiles d'accès
  • Grâce à son concept d'utilisation intuitif et à son système de plateaux de ponçage interchangeables
  • elle est facile à manier
  • La GSS 12V-13 Professional est idéale pour le ponçage simple et le ponçage intermédiaire
  • le décapage de la peinture et le ponçage fin
  • Il convient pour le bois
  • le placage
  • le vernis
  • les matières de remplissage
  • les matières minérales et l'acrylique
  • Elle est compatible avec le système Click & Clean de Bosch et le système Professional 12V
  • Avec présélection de la vitesse
  • affichage de l'état de la batterie
  • sac à poussière et plateaux de ponçage interchangeables en trois tailles différentes avec système auto-agrippant pour la fixation de la feuille abrasive

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Plateau de ponçage delta avec fermeture auto-agrippante, largeur : 100 mm
  • Plateau de ponçage delta avec fermeture auto-agrippante, longueur : 150 mm
  • Poids sans batterie : 0. 8 kg
  • Plateau de ponçage fermeture auto-agrippante et pince, largeur : 110 mm
  • Plateau de ponçage fermeture auto-agrippante et pince, longueur : 100 mm
  • Plateau de ponçage, largeur : 80 mm
  • Plateau de ponçage, longueur : 130 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 1. 6 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du matériau de la plaque] : 3.6 m/s²
  • Vitesse des vibrations à vide : 12000 - 20000 min-1
  • Incertitude K [ponçage du matériau de la plaque] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Sac à poussière
  • Plateau de base, 80 x 130 mm avec plateau de ponçage
  • (Delta) Plateau de base, 100 x 150 mm avec plateau de ponçage
  • Plateau de base, 113 x 101 mm avec plateau de ponçage
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible séparément en pack de 10 : 2 608 607 232)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 607 458)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 901 117)
  • Outil de perçage
  • Sans batterie(s) et sans chargeur