Akumulátorová vibrační bruska GSS 12V-13, solo, C

Artiklové číslo: 06019L0001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 12 V
Řada GSS 12V-13 Professional
Označení výrobce Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Upínač Upínací; Suchý zip
Délka brusného papíru, Upínací 100 mm
Délka brusného papíru, Suchý zip 150 mm
Šířka brusného papíru, Upínací 110 mm
Šířka brusného papíru, Suchý zip 100 mm
Délka brusné desky 130 mm
Šířka brusné desky 80 mm
Otáčky min. 12 000 min-1
Otáčky max. 20 000 min-1
Oscilační zdvih 1,6 mm
Počet kmitů min. 12 000 min-1
Počet kmitů max. 20 000 min-1
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max. 3,6 m/s2
Druh produktu Vibrační brusky
Hmotnost celkem 0,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019L0001
EAN / GTIN 4059952606309
Číslo výrobce 06019L0001
L-číslo L00590 1753
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová orbitální bruska GSS 12V-13
  • GSS 12V-13 Professional je ideálním společníkem pro uživatele
  • kteří jsou neustále na cestách
  • Nabízí vynikající vyvážení nástroje s těžištěm blízko obrobku a vynikající ergonomii opěrky rukou a rukojeti
  • Jeho tenký 12V design poskytuje potřebnou kompaktnost pro všechna těžko přístupná místa
  • Snadno se používá díky intuitivní koncepci ovládání a systému s vyměnitelnými brusnými deskami
  • Bruska GSS 12V-13 Professional je ideální pro jednoduché broušení a střední broušení
  • odstraňování laku a jemné broušení
  • Je vhodný pro dřevo
  • dýhu
  • lak
  • plniva
  • minerály a akryl
  • Je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a se systémem Professional 12V
  • S předvolbou rychlosti
  • indikátorem stavu baterie
  • prachovým sáčkem a vyměnitelnými brusnými deskami ve třech různých velikostech se systémem suchých zipů pro upevnění brusného listu
  • Prachový sáček
  • základní deska
  • 80 x 130 mm s brusnou deskou
  • základní deska
  • 100 x 150 mm s brusnou deskou
  • základní deska
  • 113 x 101 mm s brusnou deskou
  • 1 x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • děrovací nástroj

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Delta brusná deska se suchým zipem, šířka: 100 mm
  • Delta brusná deska se suchým zipem, délka: 150 mm
  • Hmotnost bez baterie: 0. 8 kg
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, šířka: 110 mm
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, délka: 100 mm
  • Brusná deska, šířka: 80 mm
  • Brusná deska, délka: 130 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 1. 6 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení materiálu desek]: 3,6 m/s²
  • Rychlost vibrací při volnoběhu: 12000 - 20000 min-1
  • Nejistota K [broušení materiálu desek]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Prašný sáček
  • Základní deska, 80 x 130 mm s brusnou deskou
  • (Delta) Základní deska, 100 x 150 mm s brusnou deskou
  • Základní deska, 113 x 101 mm s brusnou deskou
  • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 120 (prodává se samostatně jako balení po 10 ks: 2 608 607 232)
  • 1 x Brusný list C470, nejlépe na dřevo + barva, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 607 458)
  • 1 x Brusný list C470, nejlépe na dřevo + barva, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 901 117)
  • Přístroj na děrování
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky