Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 12V-13, solo, C

Št. art.: 06019L0001
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019L0001
EAN/GTIN 4059952606309
Številka proizvajalca 06019L0001
L-število L00590 1753
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 12V-13
  • GSS 12V-13 Professional je idealen pripomoček za uporabnike
  • ki so vedno na poti
  • Ponuja odlično ravnotežje orodja s težiščem blizu obdelovanca ter izjemno ergonomijo naslona za roke in ročaja
  • Njegova tanka 12-voltna zasnova zagotavlja potrebno kompaktnost za vsa težko dostopna mesta
  • Zaradi intuitivnega koncepta upravljanja in sistema z zamenljivimi brusilnimi ploščami je enostaven za uporabo
  • Brusilnik GSS 12V-13 Professional je idealen za preprosto in vmesno brušenje
  • odstranjevanje laka in fino brušenje
  • Primeren je za les
  • furnir
  • lak
  • polnila
  • minerale in akril
  • Združljiv je z Boschevim sistemom Click & Clean in sistemom Professional 12V
  • S predizbiro hitrosti
  • indikatorjem stanja baterije
  • vrečko za prah in zamenljivimi brusnimi ploščami treh različnih velikosti s sistemom samopritrdilni za pritrditev brusne plošče
  • Vrečka za prah
  • osnovna plošča
  • 80 x 130 mm s ploščo za brušenje
  • osnovna plošča
  • 100 x 150 mm s ploščo za brušenje
  • osnovna plošča
  • 113 x 101 mm s ploščo za brušenje
  • 1 x brusilna plošča C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x C470 list za brušenje
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x C470 list za brušenje
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • orodje za luknjanje

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Delta brusilna plošča z samopritrdilni zaponko, širina: 100 mm
  • Delta brusilna plošča z samopritrdilni zaponko, dolžina: 150 mm
  • Teža brez baterije: 0. 8 kg
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni sponko in objemko, širina: 110 mm
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni sponko in objemko, dolžina: 100 mm
  • Plošča za brušenje, širina: 80 mm
  • Plošča za brušenje, dolžina: 130 mm
  • Premer vibracijskega kroga: 1. 6 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje materiala plošče]: 3,6 m/s²
  • Gorivost vibracij v prostem teku: 12000 - 20000 min-1
  • Vrednost negotovosti K [brušenje materiala plošče]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Vrečka za prah
  • Podstavna plošča, 80 x 130 mm s ploščo za brušenje
  • (Delta) Podstavna plošča, 100 x 150 mm s ploščo za brušenje
  • Podstavna plošča, 113 x 101 mm s ploščo za brušenje
  • 1 x List za brušenje C470, Best for Wood + Paint, 120 (prodaja se ločeno v pakiranju 10 kosov: 2 608 607 232)
  • 1 x List za brušenje C470, najboljši za les + barvo, 120 (na voljo ločeno v pakiranju po 10 kosov: 2 608 607 458)
  • 1 x List za brušenje C470, najboljši za les + barvo, 120 (na voljo ločeno v pakiranju po 10 kosov: 2 608 901 117)
  • Odrezovalnik
  • Brez baterije(e) in polnilnika

Ustreznih izdelkov