Dmuchawa akumulatorowa GBL 18 V-120

Nr art.: 06019F5100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Akumulator wymienny tak
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta GBL 18V-120 Professional
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. przepływ powietrza 120 m3/h
Maks. prędkość powietrza 75 km/h
Rodzaj produktu Dmuchawa
Funkcje Dmuchanie
Stopień 2
Długość całkowita 523 mm
Wys. całkowita 208 mm
Masa całkowita 1,1 kg
Prędkość wentylatora 17 000 km/h

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019F5100
EAN / GTIN 3165140821049
Numer producenta 06019F5100
Numer L L00590 603
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Dmuchawa akumulatorowa GBL 18V-120. Dmuchawa akumulatorowa GBL 18V-120 Professional z serii 18V pozwala wykonać prace porządkowe w mgnieniu oka
  • Prędkość strumienia powietrza sięgająca 270 km/h zapewnia dużą moc i pozwala osiągać dobre wyniki podczas czyszczenia powierzchni
  • Dmuchawę można wykorzystać do czyszczenia obszarów roboczych, oczyszczania otworów wiertniczych lub do wielu innych zastosowań
  • Ponadto kompaktowa i wyważona konstrukcja zapewnia łatwą obsługę i dodatkową kontrolę
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V
  • Urządzenie GBL 18V-120 Professional można, w zależności od potrzeb, obsługiwać z dwiema prędkościami

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • Czas pracy: Prędkość obrotowa II : 5 min/Ah
  • Waga bez akumulatora: 1,1 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 17000 min-1
  • Maks. Przepływ powietrza: 120 m³/h
  • Maks. prędkość powietrza: 75 m/s

    W dostawie:

    • 4 szt. akcesoriów (dysza, rura przedłużająca, dysza do głębokich otworów, rura do zbierania pyłu)