Akumulátorový ventilátor GBL 18 v-120

Artiklové číslo: 06019F5100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019F5100
EAN / GTIN 3165140821049
Číslo výrobce 06019F5100
L-číslo L00590 603
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový foukač GBL 18V-120, akumulátorový foukač GBL 18V-120 Professional z řady 18V provádí čištění v žádném okamžiku
  • Rychlost vzduchu až 270 km/h poskytuje výkon a dosahuje dobrých výsledků při čištění povrchů
  • Dmychadlo lze použít pro čištění pracovních ploch, čištění otvorů pro vrtáky nebo pro jiné různé aplikace
  • Kompaktní a vyvážený design navíc zajišťuje snadnou manipulaci a dodatečné ovládání
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GBL 18V-120 Professional lze podle potřeby použít ve dvou rychlostech

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Doba provozu: Speed II : 5 min/Ah
  • Hmotnost bez baterie: 1,1 kg
  • Rychlost v klidu: 17000 min-1
  • Max. Průtok vzduchu: 120 m³/h
  • Max. Rychlost vzduchu: 75 m/s

Rozsah dodávky:

  • 4 x příslušenství (tryska, prodlužovací trubice, tryska pro hluboké otvory, trubice pro sběr prachu)