Ventilateur de batterie GBL 18 V-120

Réf.: 06019F5100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Batterie remplaçable oui
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant GBL 18V-120 Professional
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Débit d’air max. 120 m3/h
Vitesse de l’air max. 75 km/h
Type de produit souffleur
Fonctions bulles
Étage 2
Longueur totale 523 mm
Hauteur totale 208 mm
Poids total 1,1 kg
Vitesse de soufflage 17 000 km/h

Identification et classification

Référence article 06019F5100
EAN / GTIN 3165140821049
Réf. fabricant 06019F5100
Article hors catalogue L00590 603
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Souffleur de batterie GBL 18V-120, le souffleur de batterie GBL 18V-120 Professional de la gamme 18V ne fonctionne pas du tout de nettoyage
  • Une vitesse d'air pouvant atteindre 270 km/h fournit de la puissance et permet d'obtenir de bons résultats lors du nettoyage des surfaces
  • Le ventilateur peut être utilisé pour nettoyer les zones de travail, les trous de forage ou d'autres applications diverses
  • De plus, sa conception compacte et équilibrée garantit une manipulation facile et un contrôle supplémentaire
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V
  • Le GBL 18V-120 Professional peut être utilisé à deux vitesses selon les besoins

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Temps de fonctionnement : vitesse II : 5 min/Ah
  • Poids sans batterie : 1.1 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 17000 min-1
  • Max. Débit d'air : 120 m³/h
  • Max. Vitesse de l'air : 75 m/s

Livraison:

  • 4 x accessoires (buse, tube d'extension, buse pour trous profonds, tube collecteur de poussière)