{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Durată de funcţionare | 5 h | |
| Denumirea producătorului | Akku-Gebläse GBL 18 V-120 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Debit de aer max. | 120 m3/h | |
| Viteză aer max. | 75 km/h | |
| Tip produs | Suflantă | |
| Funcţii | Suflare | |
| Nivel | 2 | |
| Lungimea totală | 523 mm | |
| Înălţimea totală | 208 mm | |
| Greutate totală | 1,1 kg | |
| Viteză ventilator | 17.000 km/h |
| Cod articol | 06019F5100 | |
| EAN / GTIN | 3165140821049 | |
| Număr producător | 06019F5100 | |
| L-Număr | L00590 603 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |