Batteriblæser GBL 18 V-120

Art.-nr.: 06019F5100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019F5100
EAN/GTIN 3165140821049
Producentnummer 06019F5100
L-nummer L00590 603

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteriblæser GBL 18V-120, batteriblæseren GBL 18V-120 Professional fra 18V serien udfører rengøring på ingen tid
  • En lufthastighed på op til 270 km/t giver effekt og gode resultater ved rengøring af overflader
  • Blæseren kan bruges til rengøring af arbejdsområder, rengøring af borehuller eller andre forskellige anvendelser
  • Derudover sikrer et kompakt og afbalanceret design nem håndtering og ekstra kontrol
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • GBL 18V-120 Professional kan bruges med to hastigheder efter behov

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Driftstid: Speed II : 5 min/Ah
  • Vægt ekskl. batteri: 1,1 kg
  • Indriftshastighed: 17000 min-1
  • Max. Luftmængde: 120 m³/h
  • Max. Lufthastighed: 75 m/s

Leveringsomfang:

  • 4 x tilbehør (dyse, forlængerrør, dybt hulmundstykke, støvopsamlingsrør)