Akumulatorowa prasa do wkładów GCG 18V-310

Nr art.: 06019C4100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria GCG
Oznaczenie producenta Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maksymalna pasująca wielkość naboju 310 g
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Możliwość użycia do wkład
Masa 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019C4100
EAN / GTIN 3165140708968
Numer producenta 06019C4100
Numer L L00590 1263
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa prasa do kartuszy GCG 18V-310. Kompaktowa prasa do kartuszy GCG 18V-310 zapewnia wygodę pracy z zasilaniem akumulatorowym w przypadku kartuszy o pojemności do 310 ml
  • Dzięki funkcji wyboru prędkości obrotowej z 9 regulacjami prędkości obrotowej oraz przyciskowi regulacji prędkości obrotowej regulacja przepływu materiału jest dziecinnie prosta
  • Dzięki sile docisku wynoszącej 3,5 kN i maksymalnemu posuwowi 8 mm/s zapewnia szybki postęp prac nawet w przypadku lepkich klejów
  • Dzięki funkcji automatycznego cofania narzędzia nacisk na tłoczysko ustaje po zwolnieniu spustu, co zapobiega kapaniu lub wyciekaniu materiału
  • Ta akumulatorowa prasa do kartridży doskonale nadaje się do dozowania i uszczelniania
  • Można go stosować ze wszystkimi rodzajami mas uszczelniających i kartuszy z klejem
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • Siła nacisku: 3,5 kN
  • Waga bez akumulatora: 2 kg
  • Pojemność wkładów: 310 ml
  • Prędkość posuwu: 8 mm/sek.

    W dostawie:

    • Karton