Pistolet à mastic sans fil GCG 18V-310

Réf.: 06019C4100
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
Tension de la batterie 18 V
Série GCG
Référence fabricant Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Taille de cartouche adaptée maximale 310 g
Type de produit pistolet à cartouches
Pour cartouche
Poids 2 kg

Identification et classification

Référence article 06019C4100
EAN / GTIN 3165140708968
Réf. fabricant 06019C4100
Article hors catalogue L00590 1263
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Presse pour cartouche de batterie GCG 18V-310 la presse pour cartouche compacte GCG 18V-310 offre un confort sur batterie pour les cartouches jusqu'à 310 ml
  • Grâce à la présélection de vitesse avec 9 réglages de vitesse et déclenchement de vitesse variable, la régulation du débit de matériau est un jeu d'enfant
  • Avec une force de pression de 3,5 kN et une vitesse d'avance maximale de 8 mm/s, même pour les adhésifs visqueux, cela permet une progression rapide du travail
  • La fonction d'inversion automatique de l'outil arrête la pression sur la tige de poussée lorsque le capot est relâché, ce qui empêche le matériau de s'égoutter ou de fuir
  • Cette presse à cartouche d'accumulateur est idéale pour le dosage et l'étanchéité
  • Il peut être utilisé avec tous les types de produit d'étanchéité et de cartouches adhésives
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Force de pression : 3.5 kN
  • Poids sans batterie : 2 kg
  • Capacité cartouches : 310 ml
  • Vitesse d'avance : 8 mm/sec

Livraison:

  • Carton