Batterijcartridgedruk GCG 18V-310

Artikelnummer: 06019C4100
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
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019C4100
EAN/GTIN 3165140708968
Nummer fabrikant 06019C4100
L-nummer L00590 1263

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-patroonpistool GCG 18V-310, Het compacte GCG 18V-310 patroonpistool biedt gemak op batterijen voor patronen met een capaciteit tot 310 ml
  • Dankzij de voorselectie van de snelheid met 9 snelheidsinstellingen en de variabele snelheidstrekker is het regelen van de materiaalstroom een fluitje van een cent
  • Met 3., 5 kN drukkracht en een maximale voedingssnelheid van 8 mm/s, zelfs bij kleefstoffen met een hoge viscositeit, maken een snelle voortgang van het werk mogelijk
  • Dankzij de automatische omkeerfunctie van het gereedschap stopt de druk op de plunjerstang wanneer de trekker wordt losgelaten, waardoor druipen of lekken wordt voorkomen
  • Deze snoerloze patroonpers is bij uitstek geschikt voor doseren en afdichten
  • Het kan worden gebruikt met alle soorten kit- en lijmpatronen
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Drukkracht: 3,5 kN
  • Gewicht excl. batterij: 2 kg
  • Cartridgecapaciteit: 310 ml
  • Voedingssnelheid: 8 mm/sec

Levering:

  • Kartonnen doos