Cartuccia batteria PRESS GCG 18V-310

Codice art.: 06019C4100
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
Tensione batteria 18 V
Serie GCG
Denominazione originale prodotto Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione a batteria
Dimensione della cartuccia adatta superiore 310 g
Tipo di prodotto Pistola per cartucce
Per cartuccia
Peso 2 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019C4100
EAN / GTIN 3165140708968
Codice del produttore 06019C4100
Numero-L L00590 1263
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GCG 18V-310 Battery Cartridge Press il sistema GCG 18V-310 Compact Cartridge Press offre il massimo comfort a batteria per cartucce fino a 310 ml
  • Grazie alla preselezione della velocità con 9 impostazioni di velocità e trigger numero di giri variabile, la regolazione del flusso di materiale è un gioco per bambini
  • Con una forza di pressione di 3,5 kN e una velocità di alimentazione massima di 8 mm/s, anche per gli adesivi viscosi, ciò consente un rapido avanzamento del lavoro
  • La funzione di inversione automatica dell'attrezzo arresta la pressione sull'asta di spinta quando il cofano viene rilasciato, evitando che il materiale goccioli o fuoriesca
  • Questa pressa a cartuccia accumulatore è ideale per il dosaggio e la sigillatura
  • Può essere utilizzato con tutti i tipi di cartucce sigillanti e adesive
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Forza di pressione: 3,5 kN
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Capacità della cartuccia: 310 ml
  • Rapidità di alimentazione: 8 mm/sec

Fornitura:

  • Cartone di cartone