Angle Grinder with X-LOCK GWX 14-125 S

Nr art.: 06017D2100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 400 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Seria GWX
Oznaczenie producenta GWX 14-125 S; GWX 14-125 S Professional
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Min. średnica tarczy 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Min. prędkość obrotowa 2 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 800 min-1
Moc przekazywana 1 400 W
Cechy szczególne Kickback Control; Softgrip; Vibration-Control; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 6,3 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 327 mm
Szerokość łącznie 265 mm
Wysokość całkowita 108 mm
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06017D2100
EAN / GTIN 4059952576732
Numer producenta 06017D2100
Numer L L00590 1658
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder with X-LOCK GWX 14-125 S, Maximum productivity through more power and better robustness, an improved dust protection by air inlets at the backside of the tool, Speed Selection, and a significantly small grip size make the GWX 14-125 S Professional so convenient and efficient.
  • Accessory change is quick, easy, and safe thanks to its keyless X-LOCK system
  • A higher user protection is ensured by KickBack Control, Restart Protection, and a Vibration Control side handle
  • The compact angle grinder is perfect for grinding metal and welding seams or cutting metal, concrete, bricks, and tiles
  • It is compatible with Bosch’s dust extraction systems GDE 125 EA-T Professional and GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • More features are Speed Selection, Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection

Cecha szcz.:

  • Weight: 2.2 kg
  • Main handle: bar handle
  • No-load speed: 2800 - 11500 min-1
  • Nominal input power: 1400 W
  • Disc Ø: 125 mm
  • Vibration emission value ah [surface grinding (roughing)]: 6.3 m/s²
  • Vibration emission value ah [sanding with abrasive sheet]: 3. 4 m/s²
  • Voltage, electrical: 230 V
  • Voltage range: 220 - 240 V
  • Uncertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [grinding with sanding sheet]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 265 mm
  • Tool dimensions (height): 108 mm
  • Tool dimensions (length): 327 mm

W dostawie:

  • Additional handle Vibration Control
  • Protective hood
  • Plastic clip-on cut-off hood
  • Carton