Szlifierka kątowa z systemem X-LOCK GWX 18V-8 w skrzynce L-BOXX

Nr art.: 06019N9101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria GWX
Oznaczenie producenta GWX 18V-8
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Przełącznik czuwakowy; Zwarta konstrukcja
Zakres zastosowania Light
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019N9101
EAN / GTIN 4053423324617
Numer producenta 06019N9101
Numer L L00620 107615
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka kątowa z systemem X-LOCK GWX 18V-8. Ta kompaktowa i szybka szlifierka kątowa zapewnia taką samą moc jak urządzenie przewodowe o mocy 800 W, dzięki czemu stanowi idealne połączenie wygody i wydajności przy wykonywaniu lekkich prac związanych z cięciem i szlifowaniem. Zapewnia najszybszą wydajność cięcia przy prostych zadaniach, takich jak cięcie prętów zbrojeniowych, blachy, PVC i płytek lub przy okrawaniu lekkich metali. Dzięki swoim zabezpieczeniom oraz smuklejszemu i dłuższemu uchwytowi w porównaniu z poprzednim modelem szlifierka zapewnia doskonałą kontrolę i ergonomiczny komfort, co pozwala zminimalizować zmęczenie. Dzięki zoptymalizowanemu czasowi pracy pozwala wykonać więcej zadań przy mniejszej liczbie ładowań akumulatora, co pozwala zaoszczędzić czas. Ta kompaktowa, a jednocześnie wydajna szlifierka kątowa zapewnia najwyższą wydajność cięcia prętów zbrojeniowych, blachy, PVC i płytek, a także podczas okrawania lekkich metali. Dzięki bezkluczykowej systemowi X-LOCK wymiana akcesoriów odbywa się błyskawicznie, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni skupić się na tym, co naprawdę ważne: praca, która nas czeka. Dodatkowy uchwyt (1 602 025 024). Osłona ochronna (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • BITURBO: Nie
  • Waga bez akumulatora: 1,6 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11 000 min-1
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym, do: 11 000 min-1
  • Średnica tarczy Ø: 125 mm
  • Niepewność K [szlifowanie powierzchni (zgrubne)]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [szlifowanie za pomocą krążka ściernego]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Tak

W dostawie:

  • Additional handle
  • Safety hood
  • L-BOXX 136