Meuleuse d'angle avec X-LOCK GWX 14-125 S

Réf.: 06017D2100
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06017D2100
EAN / GTIN 4059952576732
Réf. fabricant 06017D2100
Article hors catalogue L00590 1658

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle avec X-LOCK GWX 14-125 S
  • Une productivité maximale grâce à une puissance plus élevée et une meilleure résistance, une meilleure protection contre la poussière grâce à des fentes d'aération à l'arrière de l'outil, une présélection de la vitesse de rotation et un périmètre de poignée nettement plus petit rendent la GWX 14-125 S Professional confortable et efficace à l'utilisation
  • Le changement d'accessoires est rapide, facile et efficace grâce au système X-LOCK sans outil
  • Une protection accrue de l'utilisateur est assurée par le KickBack Control, la protection contre le redémarrage et une poignée latérale avec Vibration Control
  • La Meuleuse d'angle compacte est parfaite pour le ponçage du métal et des cordons de soudure ainsi que pour la découpe du métal, du béton, de la maçonnerie et du carrelage
  • Elle est compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Elle se caractérise également par une présélection de la vitesse, une vitesse constante, un démarrage en douceur et une protection contre les surcharges
  • Inclus dans la livraison: Poignée supplémentaire Vibration Control , capot de protection , capot de protection en plastique clipsable , carton

Caractéristique(s):

  • Poids : 2.2 kg
  • Poignée principale : poignée tige
  • Vitesse de rotation à vide : 2800 - 11500 min-1
  • Puissance nominale : 1400 W
  • Ø du disque : 125 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébauche)] : 6.3 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 3. 4 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 265 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 327 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Capot de séparation clipsable en plastique
  • Carton