Vinkelsliber med X-LOCK GWX 14-125 S

Art.-nr.: 06017D2100
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Med kabel
Værktøjsholder X-LOCK
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06017D2100
EAN/GTIN 4059952576732
Producentnummer 06017D2100
L-nummer L00590 1658
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber med X-LOCK GWX 14-125 S
  • Maksimal produktivitet takket være højere effekt og bedre holdbarhed, forbedret støvbeskyttelse takket være ventilationsåbninger på bagsiden af værktøjet, forvalg af hastighed og en betydeligt mindre håndtagsomkreds gør GWX 14-125 S Professional behagelig og effektiv at bruge
  • Udskiftning af tilbehør er hurtig, nem og effektiv takket være det værktøjsfri X-LOCK-system
  • Der er øget brugerbeskyttelse med KickBack Control, genstartbeskyttelse og et sidegreb med vibrationsstyring
  • Den kompakte vinkelsliber er perfekt til slibning af metal og svejsninger samt til at skære metal, beton, murværk og fliser
  • Den er kompatibel med Bosch GDE 125 EA-T Professional og GDE 115 / 125 FC-T Professional støvudsugningssystemer
  • Andre funktioner omfatter forvalg af hastighed, konstant hastighed, blød start og overbelastningsbeskyttelse
  • Inkluderet i leveringen: Ekstra vibrationsstyringshåndtag , beskyttelseshjelm , klipsbar afskærmningsbeskyttelse af plast , papkasse

Egenskab:

  • Vægt: 2,2 kg
  • Hovedhåndtag: Stanghåndtag
  • Nullasthastighed: 2800 - 11500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1400 W
  • Skive-Ø: 125 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 6,3 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3. 4 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spændingsområde: 220 - 240 V
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 4 m/s²
  • Bredde: 265 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 108 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 327 mm

Leveringsomfang:

  • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol
  • Beskyttelseshætte
  • Plastikhætte til klipning af afskærende hætte
  • Karton