Angle Grinder GWS 17-125 PS

Nr art.: 06017D1300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 700 W
Napięcie sieciowe 230 V
Seria GWS 17-125 PS Professional
Oznaczenie producenta GWS 17-125 PS
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Średnica otworu ściernicy 22,2 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Min. prędkość obrotowa 2 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 500 min-1
Gwint przyłączający M14
Wibracje wg EN maks. 5,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06017D1300
EAN / GTIN 4059952576664
Numer producenta 06017D1300
Numer L L00590 1668
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • GWS 17-125 PS
  • The GWS 17-125 PS Professional with Speed Selection provides maximum convenience during application thanks to the ergonomic and slim grip design
  • The PROtection switch immediately shuts off the angle grinder as soon as the switch is released
  • Its high power and robustness
  • and the improved dust protection by air inlets at the backside of the tool
  • ensure maximum productivity
  • Additional user protection is provided by features like KickBack Control
  • Restart Protection
  • and Vibration Control side handle
  • The small angle grinder is best for grinding metal or welding seams and cutting metal
  • concrete
  • bricks
  • and tiles
  • It is compatible with Bosch’s dust extraction systems GDE 125 EA-T Professional and GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Speed Selection
  • Constant Speed
  • Soft Start
  • and Overload Protection are additional features

Cecha szcz.:

  • Bore, Ø: 22.2 mm
  • Weight: 2.2 kg
  • Main handle: Bar handle
  • No-load speed: 2800 - 11500 min-1
  • Nominal input power: 1700 W
  • Wheel Ø: 125 mm
  • Sanding spindle thread: M14
  • Vibration emission value ah [surface grinding (roughing)]: 5. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [grinding with abrasive sheet]: 3.2 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Voltage range: 220 - 240 V
  • Uncertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [grinding with abrasive sheet]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • Carton
  • Additional Vibration Control handle
  • Protective cover
  • Clippable metal cut-off cover
  • Two-hole spanner
  • Recording flange
  • Clamping nut
  • Dust filter