Amoladora angular GWS 17-125 PS Professional

Número de artículo: 06017D1300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Consumo de potencia 1.700 W
Tensión de red 230 V
Serie GWS 17-125 PS Professional
Denominación del fabricante GWS 17-125 PS
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Diámetro del orificio de la muela abrasiva 22,2 mm
Diámetro del disco máx. 125 mm
Número de revoluciones mín. 2.800 min-1
Número de revoluciones máx. 11.500 min-1
Rosca de conexión M14
Vibraciones según EN máx. 5,5 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06017D1300
EAN / GTIN 4059952576664
Número del fabricante 06017D1300
Número L L00590 1668
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GWS 17-125 PS
  • La GWS 17-125 PS Profesional con preselección de velocidad ofrece el máximo confort durante su uso gracias a su empuñadura ergonómica y delgada
  • El interruptor PROtection desconecta la amoladora angular inmediatamente al soltar el interruptor
  • Su alto rendimiento y robustez y la mayor protección contra el polvo que proporcionan las ranuras de ventilación de la parte trasera de la herramienta garantizan la máxima productividad
  • El usuario dispone de protección adicional gracias a funciones como el control KickBack
  • la protección contra reinicio y una empuñadura auxiliar con control de vibración
  • La amoladora angular pequeña es ideal para amolar metal y cordones de soldadura o cortar metal
  • hormigón
  • ladrillo y azulejos
  • Es compatible con los sistemas de aspiración de Bosch GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Preselección de velocidad
  • velocidad constante
  • arranque suave y protección contra sobrecarga son características adicionales

Característica:

  • Perforación, Ø: 22,2 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Mango principal: Mango de barra
  • Velocidad en vacío: 2800 - 11500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1700 W
  • Rueda Ø: 125 mm
  • Rosca del husillo de lijado: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 5. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 3,2 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Gama de voltaje: 220 - 240 V
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Mango adicional de control de vibraciones
  • Cubierta protectora
  • Cubierta metálica desmontable
  • Llave de dos agujeros
  • Brida de grabación
  • Tuerca de sujeción
  • Filtro antipolvo